![BK30-QT](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk)
![BK30-QT](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk)
TB WOODS
TB WOODS
BK30-QT
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS BK30-QT
1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.4" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
BK30-QT
BDI部件号
994250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK30-QT/p/994250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672201094
重量 / Kilogram
0.634
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
QT
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK30
制造商内部编号
BK30
重量/磅
1.3
详细描述
1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.4" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 14 To 38 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
2.4 英寸 | 60.96 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
最大节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米