https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnd1lTOHhNREV4TmpNMU5qVXpPRE01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMDRmZWQzNjNmZjhjYmU5YzgzOWUwMjQ3OTAxNzFhYzVmZTRlOTgxNDFjYWEwZDVkODI2ZGFhY2FlMTE1NDk2
OPTIBELT
OPTIBELT
BK30H
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT BK30H
1 Groove; 3.15" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.4" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
BK30H
BDI部件号
1074457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK30H/p/1074457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486325164
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK30H
详细描述
1 Groove; 3.15" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.4" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最小节圆直径
2.4 英寸 | 60.96 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 10 To 35 毫米