https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
OPTIBELT
OPTIBELT
BK34-1
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT BK34-1
1" Bore; 1 Groove; 3.55" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.8" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
BK34-1
BDI部件号
1074465
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK34-1/p/1074465
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486328240
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK34-1
详细描述
1" Bore; 1 Groove; 3.55" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.8" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; Keyway
外径
3.55 英寸 | 90.17 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最大节圆直径
3.2 英寸 | 81.28 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米