BROWNING
BROWNING
BK55X5/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING BK55X5/8
Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4-1/2" Pitch Minimum; 4.9" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
BK55X5/8
BDI部件号
319728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK55X5-8/p/319728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289118120
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Type 3
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK55X5/8
制造商内部编号
1028513
重量/磅
2.2
详细描述
Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4-1/2" Pitch Minimum; 4.9" Pitch Maximum; Keyway
最大节圆直径
4.9 英寸 | 124.46 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米