https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTVM4eE1EYzNNRGs0TmpreU5qRXhNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDFOVVgwdFhYMWRGUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkwZWY2NzY1ZTE4ZmQ3ZGRmZTUzOTczOGM2NjI5YzA5OTEyOWEyOGMwZTEzN2UzMTlkZjJhYzZjNmE4NjdmZTI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
BK60-H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR BK60-H
Transmission Pulley; 1 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
BK60-H
BDI部件号
606017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK60-H/p/606017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950116266
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK60-H
重量/磅
3.2
详细描述
Transmission Pulley; 1 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 10 To 38 毫米
最大节圆直径
5.4 英寸 | 137.16 毫米