https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaE9TOHhNRFF4T0Rjd016STJPVGt4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2QwMTAzNGRjMTg4YzhlYWVjYWQxOTMwNDVhZjJkNmYyZmMxODNkZDk0OWE0OGRkMjhkZDQ0NDNlODQ0YTky
MAUREY
MAUREY
D514010014BX
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY D514010014BX
1-1/4" Bore; 2 Grooves; 13.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.6" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
D514010014BX
BDI部件号
646380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/D514010014BX/p/646380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965024422
重量 / Kilogram
7.022
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
D514010014BX
重量/磅
15.5
详细描述
1-1/4" Bore; 2 Grooves; 13.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.6" Pitch Maximum; Keyway
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小节圆直径
13.2 英寸 | 335.28 毫米
外径
13.95 英寸 | 354.33 毫米
最大节圆直径
13.6 英寸 | 345.44 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米