https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk5pOHhNREV4TmpNMU56RXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMjNlYzFmOTFiZGQ3MGJlZDg1ZmI5MDc1Yjk5MjcwYjQ2ZDU3YjU2YTY0YTJmYjA4OTE5OTI0M2IxOGM5MjI5
MAUREY
MAUREY
DH4660BX
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY DH4660BX
2 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.8" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
DH4660BX
BDI部件号
646565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/DH4660BX/p/646565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965023074
重量 / Kilogram
2.356
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
DH4660BX
重量/磅
5.2
详细描述
2 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.8" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 14 To 38 毫米
最小节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.55 英寸 | 166.37 毫米
最大节圆直径
6.2 英寸 | 157.48 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米