https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnMlpDOHhNREE0T1RneE5EVTRPVFEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMDVMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZTk5Zjc5YmZlMGZjYjdhNzVmYTQyNTBiZTg3ZDkxY2Y4NTc4MDQ2ODFjN2NhNDM4MTE2MzZiZmE4NDc2M2Y
BROWNING
BROWNING
OK40X1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING OK40X1/2
1/2" Bore; 1 Grooves; 4.17" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; No Keyway
制造商部件号
OK40X1/2
BDI部件号
319835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/OK40X1-2/p/319835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289115679
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L
是否有键槽
No
最小轴孔
No
其它特点
Type 3
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
OK40X1/2
制造商内部编号
1025527
重量/磅
0.9
详细描述
1/2" Bore; 1 Grooves; 4.17" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; No Keyway
最大节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
4.17 英寸 | 105.918 毫米
最小节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米