https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-SOL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnd1lpODVPRFEzTURjMU9UWXlPVEV3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOUdXRVJmTVVkZlJrSmZTMWRmVTA5TU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkY2ZlNTA5YTBlNjZlZGE5NTI3YjZhYmIyNGNlMTkxNzk1YmQ1MGNiNWRlMDJlMDRmZGY2NWUwNjQ3MzE0M2Jh
TB WOODS
TB WOODS
OS19 5/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS OS19 5/8
5/8" Bore; 1 Groove; 1.92" Outside Diameter; Finished Bore; 3L Belt Series; 1-3/4" Pitch Minimum; 1-3/4" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
OS19 5/8
BDI部件号
990960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/OS19-5-8/p/990960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672170338
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
0.182
详细描述
5/8" Bore; 1 Groove; 1.92" Outside Diameter; Finished Bore; 3L Belt Series; 1-3/4" Pitch Minimum; 1-3/4" Pitch Maximum; Keyway
最小节圆直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.92 英寸 | 48.768 毫米
最大节圆直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米