https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd3TWk4eE1EYzNNREUxTnpJME1ETTFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDBaQ1gwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwN2EwMTM0OWI0ZjZhNTgyZWFlMDI1MGZhYWYxN2VjMzVmZDY5NmRlZDI3MTA4ZDc4NjFhZjJhMzljNjYyMTQ
MAUREY
MAUREY
OS5210000BX
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY OS5210000BX
1" Bore; 1 Groove; 5.17" Outside Diameter; Finished Bore; 3L Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
OS5210000BX
BDI部件号
647508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/OS5210000BX/p/647508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965007951
重量 / Kilogram
0.861
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
OS5210000BX
重量/磅
1.9
详细描述
1" Bore; 1 Groove; 5.17" Outside Diameter; Finished Bore; 3L Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
外径
5.17 英寸 | 131.318 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
5 英寸 | 127 毫米