https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnNU1pOHhNREV4TXpVNE56RTFNRGczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZmUzMDZiODU0MjMxYzFmNzJiNzE5NmRmMWIxNTg4YmY4ZDA2OTFiZmQ2MWE0ODE4NjA0ODVmNmFjYWI1OTY1
SKF
SKF
PHP 1-3V220-JA
SKF SKF
描述
SKF PHP 1-3V220-JA
1 Groove; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 1-3V220-JA
BDI部件号
1283405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-1-3V220-JA/p/1283405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572749722
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
JA
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
0.44092
详细描述
1 Groove; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
2.15 英寸 | 54.61 毫米
最大节圆直径
2.15 英寸 | 54.61 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.2 英寸 | 55.88 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/4 英寸 | 14 To 28 毫米