https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobU5TOHhNREV4TXpVNU5EUTVNRGt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMyODM0YjU1MGE1MTQ0MWFjMzRjY2VmYTY1YTMwN2JhOGQ1ZjEzYjExNTA0ODA3MjZmY2ViNDM1MTIxZDA0MWM
SKF
SKF
PHP 10-8V2120TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 10-8V2120TB
10 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2-5/8 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 10-8V2120TB
BDI部件号
1283124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-10-8V2120TB/p/1283124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572762172
重量 / Kilogram
127.01
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
280.00912
详细描述
10 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2-5/8 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
21.2 英寸 | 538.48 毫米
最小节圆直径
21 英寸 | 533.4 毫米
最大节圆直径
21 英寸 | 533.4 毫米
衬套孔径范围
2-5/8 To 5 英寸 | 70 To 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米