SKF
SKF
PHP 10SPC315TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 10SPC315TB
10 Grooves; 324.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPC Belt Series; 315MM Pitch Minimum; 315MM Pitch Maximum; 55 To 120MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 10SPC315TB
BDI部件号
1282486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-10SPC315TB/p/1282486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572758458
重量 / Kilogram
47
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
103.61714
详细描述
10 Grooves; 324.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPC Belt Series; 315MM Pitch Minimum; 315MM Pitch Maximum; 55 To 120MM Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
衬套孔径范围
2 To 4-1/2 英寸 | 55 To 120 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
12.402 英寸 | 315 毫米
外径
12.78 英寸 | 324.6 毫米
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
最小节圆直径
12.402 英寸 | 315 毫米