https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhpTlM4eE1EYzJPREE1TURJMk56WTNPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFSTVgwdFhYMWRGUWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YmI2NDgyZGJmZjJhODM4NGIyZDZiZTI1MDIyNDlkY2U2NjdmMGU0YjNhMzI4ZGVhN2Q1YzM3MzhmMzVmOTUw
SKF
SKF
PHP 5-C90TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 5-C90TB
5 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 5-C90TB
BDI部件号
1283367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-5-C90TB/p/1283367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572758137
重量 / Kilogram
15.571
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
35.05346
详细描述
5 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.4 英寸 | 238.76 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 16 To 60 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米