https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnME5DOHhNREV4TXpVNU1qZzFNalV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmVjN2U1ZGMwNTUwZDZkNGY5NzU0OWE3ODExY2FlOTBmY2E5MTQxYzBmN2YyNjJhMzI2OGI3MzhmNGI4NmQwOQ
SKF
SKF
PHP 5-D145TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 5-D145TB
5 Grooves; 15.14" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; D Belt Series; 14-1/2" Pitch Minimum; 14-1/2" Pitch Maximum; 1-3/4 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 5-D145TB
BDI部件号
1291826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-5-D145TB/p/1291826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574336388
重量 / Kilogram
46.3
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
102.07391
详细描述
5 Grooves; 15.14" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; D Belt Series; 14-1/2" Pitch Minimum; 14-1/2" Pitch Maximum; 1-3/4 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
15.14 英寸 | 384.556 毫米
最小节圆直径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
衬套孔径范围
1-3/4 To 4 英寸 | 40 To 100 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米