https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhoWlM4eE1EYzNNVEF3TWpjeU1ESTROaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFSTVgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY1ZWMwODU2OGM1YzhjY2Y4NjllMDA5ZTMyYjgxMDNkN2UxMDQzNGMyNDJkY2M1NzgyMzM5OWY4MTg1MzNkMTE
SKF
SKF
PHP 6-8V3000TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 6-8V3000TB
6 Grooves; 30" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 29.8" Pitch Minimum; 29.8" Pitch Maximum; 2-5/8 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 6-8V3000TB
BDI部件号
1283103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-6-8V3000TB/p/1283103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572764138
重量 / Kilogram
180.91
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
284.99157
详细描述
6 Grooves; 30" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 29.8" Pitch Minimum; 29.8" Pitch Maximum; 2-5/8 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
30 英寸 | 762 毫米
最大节圆直径
29.8 英寸 | 756.92 毫米
最小节圆直径
29.8 英寸 | 756.92 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
2-5/8 To 5 英寸 | 70 To 125 毫米