https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoaE5pOHhNREV4TXpVNU16WXdOakUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjBlZTUyMjcyNmNlODkzYTdiMWUyN2UzNjBkMDNhODE1MWRlNTVjNGNmMjhkOThjMTMyNjkwZDNlMzk2NzA4
SKF
SKF
PHP 6SPB112TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 6SPB112TB
Transmission Pulley; 6 Grooves; 119MM Outside Diameter; Bushed; SPB Belt Series; 112MM Pitch Minimum; 112MM Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
PHP 6SPB112TB
BDI部件号
1282188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-6SPB112TB/p/1282188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572626757
重量 / Kilogram
3.508
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Not Available
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 119MM Outside Diameter; Bushed; SPB Belt Series; 112MM Pitch Minimum; 112MM Pitch Maximum; Keyway
外径
4.685 英寸 | 119 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
4.409 英寸 | 112 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最大节圆直径
4.409 英寸 | 112 毫米