https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmc1WkM4eE1EYzJOalE0TlRRMU5EZzNPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYemhIWDFSTVgwdFhYMWRGUWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMDVhYWUzNzEwYzg4OWIxNzZlZGYwMjA3Mzg5NzUxODJkZjI5ZTZiZDdjOTllY2E1NWI3Yzg5YTE2YWQ5Mjk0
SKF
SKF
PHP 8SPB265TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 8SPB265TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 272MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPB Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 8SPB265TB
BDI部件号
1282291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-8SPB265TB/p/1282291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572627853
重量 / Kilogram
24.578
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 272MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPB Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
外径
10.709 英寸 | 272 毫米
最大节圆直径
10.433 英寸 | 265 毫米
最小节圆直径
10.433 英寸 | 265 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米