https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVl5OHhNREV4TXpVNU5ESXlPRGMyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNWZkMDJiMzdiNjE5OGRhMjU3YWY2MWUyODEzOTNlNTIzNzcyYTJlYjZmZGRjOTQ4NDlmOGZjYzI0ZDI2N2Ix
SKF
SKF
PHP 8SPZ180TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 8SPZ180TB
8 Grooves; 184MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPZ Belt Series; 180MM Pitch Minimum; 180MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
PHP 8SPZ180TB
BDI部件号
1282707
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/PHP-8SPZ180TB/p/1282707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572755297
重量 / Kilogram
6.855
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
SPZ
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
重量/磅
15.6528
详细描述
8 Grooves; 184MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPZ Belt Series; 180MM Pitch Minimum; 180MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
7.244 英寸 | 184 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最小带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最大节圆直径
7.087 英寸 | 180 毫米
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米