https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobU5TOHhNREV4TXpVNE5qTXpNVFkzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhM2FiNzE2ZWZmNGJkNDAyOGI2YjE5NDk5MWVkZGIzN2RjNWRiOTUxYTQxYjVkNTNlMGMyYmE4MWU0YmE1ZTRk
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 3V1900/6E
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD 3V1900/6E
Transmission Pulley; 6 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD 3V1900/6E
BDI部件号
1078705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-3V1900-6E/p/1078705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486337839
重量 / Kilogram
17.881
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 3V1900/6 E
重量/磅
39.42
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
18.95 英寸 | 481.33 毫米
最大节圆直径
18.95 英寸 | 481.33 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 35 To 80 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
19 英寸 | 482.6 毫米