https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd1pDOHhNREV4TXpVNE9Ea3lNRE0xTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMxNzEzOTJkMjAxYmRhMzk3ZDQ2OGYxOTZlZjIzYjRhZWRiNTZjYTliZWE0NzY5ODVkNTIyYTQwY2E5ZDAzOA
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 3V690/8SK
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD 3V690/8SK
Transmission Pulley; 8 Grooves; 6.9" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 6.85" Pitch Minimum; 6.85" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD 3V690/8SK
BDI部件号
1078678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-3V690-8SK/p/1078678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486337563
重量 / Kilogram
5.35
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 3V690/8 SK
重量/磅
11.8
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 6.9" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 6.85" Pitch Minimum; 6.85" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
6.85 英寸 | 173.99 毫米
外径
6.9 英寸 | 175.26 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
6.85 英寸 | 173.99 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米