https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU1TOHhNREV4TXpVNE9ETXpNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MTIwNzdlYzI4YjFkODBkMzMzOTdiMWJjNTI0NDRjMTNhNzAwOWUyNzU5NzhiMzllOTRhNDZmMTlkMjhiNjNi
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 3V800/3SK
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD 3V800/3SK
Transmission Pulley; 3 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD 3V800/3SK
BDI部件号
1078681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-3V800-3SK/p/1078681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486337594
重量 / Kilogram
3.72
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 3V800/3 SK
重量/磅
8.2
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
7.95 英寸 | 201.93 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
7.95 英寸 | 201.93 毫米