![QD 8V1400/8J](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd1pDOHhNREV4TXpVNE9Ea3lNRE0xTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMxNzEzOTJkMjAxYmRhMzk3ZDQ2OGYxOTZlZjIzYjRhZWRiNTZjYTliZWE0NzY5ODVkNTIyYTQwY2E5ZDAzOA)
![QD 8V1400/8J](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd1pDOHhNREV4TXpVNE9Ea3lNRE0xTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMxNzEzOTJkMjAxYmRhMzk3ZDQ2OGYxOTZlZjIzYjRhZWRiNTZjYTliZWE0NzY5ODVkNTIyYTQwY2E5ZDAzOA)
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 8V1400/8J
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD 8V1400/8J
Transmission Pulley; 8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD 8V1400/8J
BDI部件号
1078937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-8V1400-8J/p/1078937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486341188
重量 / Kilogram
62.269
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 8V1400/8 J
重量/磅
127
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
13.8 英寸 | 350.52 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
13.8 英寸 | 350.52 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米