https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-SOL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnM09DOHhNREUwTVRrNU1qQTVNVFkzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w5YjFhZjVhZGUyMjhlMDBjMDUyOGI5YjJjNjY2NDkyMTY4ZjdiYTNkNzU5NzVjMGU3MTJkODFiYTYzMjFmZjE4
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 8V1500/6J
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD 8V1500/6J
Transmission Pulley; 6 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 14.8" Pitch Minimum; 14.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD 8V1500/6J
BDI部件号
1078940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-8V1500-6J/p/1078940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486341218
重量 / Kilogram
50.095
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 8V1500/6 J
重量/磅
110
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 14.8" Pitch Minimum; 14.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
14.8 英寸 | 375.92 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
14.8 英寸 | 375.92 毫米