https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJneFpDOHhNREV4TXpVNE9EUTVORE0yTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODcwYjQ2MzliZDBhODc4YmU1OTFlYTRhZGVhMTU4N2E5MWRkMTIzMWZiN2FjZmY2Zjk3YmEyMTFmOGUwYjg4ZQ
OPTIBELT
OPTIBELT
QD 8V1600/5F
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD 8V1600/5F
Transmission Pulley; 5 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 8V Belt Series; 15.8" Pitch Minimum; 15.8" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD 8V1600/5F
BDI部件号
1078943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-8V1600-5F/p/1078943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486341249
重量 / Kilogram
43.32
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD 8V1600/5 F
重量/磅
95.5
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 8V Belt Series; 15.8" Pitch Minimum; 15.8" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
最小节圆直径
15.8 英寸 | 401.32 毫米
最大节圆直径
15.8 英寸 | 401.32 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米