https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhqTlM4eE1EYzJOalkxTlRFeU56VTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYemhIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYyN2E0YjgzZWQzNDJlNjU2OGYzOWRjMTA0ZjdjMWU2YmZmOGRlMzc1YzY2YjgzMjdmNjVjYTFmZmFjZjIzYjY
OPTIBELT
OPTIBELT
QD B1360/8E
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD B1360/8E
Transmission Pulley; 8 Grooves; 13.95" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.6" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD B1360/8E
BDI部件号
1079169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-B1360-8E/p/1079169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486331684
重量 / Kilogram
24.95
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD B1360/8 E
重量/磅
55
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 13.95" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 13.2" Pitch Minimum; 13.6" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
13.6 英寸 | 345.44 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 35 To 80 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
13.95 英寸 | 354.33 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
13.2 英寸 | 335.28 毫米