https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNE5DOHhNREV4TXpVNE56VTBOREE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjMxZmIzYWNhMDM4ZmEyNTg4OTQyMzdmNGJmZDRkYTQ4N2ZlMzdhNDFjMWVlZDYzNTczNTRjYzg5M2ZiNjEx
OPTIBELT
OPTIBELT
QD B340/3SH
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD B340/3SH
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD B340/3SH
BDI部件号
1079001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-B340-3SH/p/1079001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486329476
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD B340/3 SH
重量/磅
3.3
详细描述
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/16 英寸 | 14 To 40 毫米
最小节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
3.4 英寸 | 86.36 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米