https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnNU1pOHhNREV4TXpVNE56RTFNRGczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZmUzMDZiODU0MjMxYzFmNzJiNzE5NmRmMWIxNTg4YmY4ZDA2OTFiZmQ2MWE0ODE4NjA0ODVmNmFjYWI1OTY1
OPTIBELT
OPTIBELT
QD B360/1SH
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD B360/1SH
Transmission Pulley; 1 Groove; 3.95" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD B360/1SH
BDI部件号
1079005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-B360-1SH/p/1079005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486329513
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD B360/1 SH
重量/磅
1.6
详细描述
Transmission Pulley; 1 Groove; 3.95" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.95 英寸 | 100.33 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/16 英寸 | 14 To 40 毫米
最大节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
3.2 英寸 | 81.28 毫米