https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnMVl5OHhNREV4TXpVNE9Ua3dNek01TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2U0MWE3YTA3Yzk1NTZmODZlOWQwYzFkZjNjYzZiYzkyMjU4NzdjNTg3NTA2YWUxMmQyNTQxYjNmZjk5OGQ3Yw
OPTIBELT
OPTIBELT
QD B600/4SD
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD B600/4SD
Transmission Pulley; 4 Grooves; 6.35" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD B600/4SD
BDI部件号
1079083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-B600-4SD/p/1079083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486330823
重量 / Kilogram
4.94
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD B600/4 SD
重量/磅
10.9
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 6.35" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 42 毫米
最小节圆直径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
外径
6.35 英寸 | 161.29 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米