https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJobE1DOHhNREV4TXpVNE5qazFOREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2YxOWI0MDMxYzY2YzdmYmI0OTc1MjgzOGRkZDJlYzYzYTljZWRiOGU0NjhjZDFiN2VlZDc2NTEwYjNjZjk3Nw
OPTIBELT
OPTIBELT
QD C3600/10M
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT QD C3600/10M
Transmission Pulley; 10 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD C3600/10M
BDI部件号
1079414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD-C3600-10M/p/1079414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486334135
重量 / Kilogram
180.3
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD C3600/10 M
重量/磅
397.5
详细描述
Transmission Pulley; 10 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 90 To 120 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
36 英寸 | 914.4 毫米
外径
36.4 英寸 | 924.56 毫米
最小节圆直径
36 英寸 | 914.4 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米