https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
GATES
GATES
QD1/3V2.65
GATES GATES
描述
GATES QD1/3V2.65
1 Groove; 2.65" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD1/3V2.65
BDI部件号
1129879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD1-3V2-65/p/1129879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672050012
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
JA
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD1/3V2.65
重量/磅
0.354
详细描述
1 Groove; 2.65" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
2.65 英寸 | 67.31 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 15 To 28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
最大节圆直径
2.6 英寸 | 66.04 毫米