https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA
GATES
GATES
QD10D40.0
GATES GATES
描述
GATES QD10D40.0
10 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD10D40.0
BDI部件号
1130001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD10D40-0/p/1130001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672041904
重量 / Kilogram
357.43
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD10D40.0
重量/磅
357.752
详细描述
10 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
40 英寸 | 1016 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 100 To 120 毫米
外径
40.64 英寸 | 1032.256 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小节圆直径
40 英寸 | 1016 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米