https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSHEAVE-SUPER-HC-QD-12GRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoak5pOHhNRFF3T1RRMk56azJPVFUyTmk5SlRrUkhRVlJUU0VWQlZrVmZVMVZRUlZKZlNFTmZVVVJmTVRKSFVsWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWM2NDZkNGYzODdhN2JiNzg0YWU3MjQxMDk2YmI5ODk1MGY2YWNhN2RiOWU0Y2Y3YTRiZjc1NmFlODNlYjEwYQ
GATES
GATES
QD12C14.0
GATES GATES
描述
GATES QD12C14.0
12 Grooves; 14.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD12C14.0
BDI部件号
1130028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD12C14-0/p/1130028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672031820
重量 / Kilogram
69.4
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD12C14.0
重量/磅
69.462
详细描述
12 Grooves; 14.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
14.4 英寸 | 365.76 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 4-1/2 英寸 | 55 To 70 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
最大节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米