https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATSHEAVE-SUPER-HC-QD-12GRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoak5pOHhNRFF3T1RRMk56azJPVFUyTmk5SlRrUkhRVlJUU0VWQlZrVmZVMVZRUlZKZlNFTmZVVVJmTVRKSFVsWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWM2NDZkNGYzODdhN2JiNzg0YWU3MjQxMDk2YmI5ODk1MGY2YWNhN2RiOWU0Y2Y3YTRiZjc1NmFlODNlYjEwYQ
GATES
GATES
QD12D27.0
GATES GATES
描述
GATES QD12D27.0
12 Grooves; 27.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD12D27.0
BDI部件号
1130051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD12D27-0/p/1130051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075435600
重量 / Kilogram
233.6
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD12D27.0
重量/磅
233.81
详细描述
12 Grooves; 27.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 27" Pitch Minimum; 27" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小节圆直径
27 英寸 | 685.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
27.64 英寸 | 702.056 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 100 To 120 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最大节圆直径
27 英寸 | 685.8 毫米