https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
GATES
GATES
QD3/5V10.30
GATES GATES
描述
GATES QD3/5V10.30
3 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD3/5V10.30
BDI部件号
1130234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD3-5V10-30/p/1130234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672060899
重量 / Kilogram
10.27
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD3/5V10.30
重量/磅
10.283
详细描述
3 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
外径
10.3 英寸 | 261.62 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
10.2 英寸 | 259.08 毫米
最大节圆直径
10.2 英寸 | 259.08 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 50 To 60 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米