https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
GATES
GATES
QD5/8VS16.14
GATES GATES
描述
GATES QD5/8VS16.14
5 Grooves; 16.14" Outside Diameter; Bushed; 8VSSB Bushing Series; 8V Belt Series; 15.94" Pitch Minimum; 15.94" Pitch Maximum; 3-3/8 To 3-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD5/8VS16.14
BDI部件号
1130557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD5-8VS16-14/p/1130557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075439264
重量 / Kilogram
113.4
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
8VSSB
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD5/8VS16.14
制造商内部编号
7961-0006
重量/磅
250
详细描述
5 Grooves; 16.14" Outside Diameter; Bushed; 8VSSB Bushing Series; 8V Belt Series; 15.94" Pitch Minimum; 15.94" Pitch Maximum; 3-3/8 To 3-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
15.94 英寸 | 404.876 毫米
衬套孔径范围
3-3/8 To 3-7/8 英寸 | 85 To 100 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
15.94 英寸 | 404.876 毫米
外径
16.14 英寸 | 409.956 毫米