https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
GATES
GATES
QD5A4.8/B5.2
GATES GATES
描述
GATES QD5A4.8/B5.2
5 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
QD5A4.8/B5.2
BDI部件号
1130577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/QD5A4-8-B5-2/p/1130577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672021135
重量 / Kilogram
5.08
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD5A4.8/B5.2
重量/磅
5.08
详细描述
5 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 25 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
5.2 英寸 | 132.08 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
外径
5.55 英寸 | 140.97 毫米