PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA132X4-MPB
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPA132X4-MPB
4 Grooves; 137.5MM Outside Diameter; Rough Bore; SPA Belt Series; 132MM Pitch Minimum; 132MM Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 65MM Max Bore
制造商部件号
SPA132X4-MPB
BDI部件号
18130884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPA132X4-MPB/p/18130884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675128531
重量 / Kilogram
4.79
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
SPA
是否有键槽
No
最小轴孔
Yes
最大孔径
65
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPA132X4-MPB
重量/磅
10.56
详细描述
4 Grooves; 137.5MM Outside Diameter; Rough Bore; SPA Belt Series; 132MM Pitch Minimum; 132MM Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 65MM Max Bore
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
5.197 英寸 | 132 毫米
外径
5.413 英寸 | 137.5 毫米
最大节圆直径
5.197 英寸 | 132 毫米