https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNU5TOHhNREV4TXpVNU1EWTRPVGd5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNjFjMzM4OTgyMjEyMDcyYTJiZTZhMzRjOGEzZWE2OGRjNzliZTQzODYzN2YxMGU3ZTdiNTBmMWJjZWM1MzRh
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA190X1-1610
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPA190X1-1610
1 Groove; 195.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 190MM Pitch Minimum; 190MM Pitch Maximum; 12 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPA190X1-1610
BDI部件号
18130919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPA190X1-1610/p/18130919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067512883
重量 / Kilogram
2.3
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPA190X1-1610
重量/磅
5.07
详细描述
1 Groove; 195.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 190MM Pitch Minimum; 190MM Pitch Maximum; 12 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
7.697 英寸 | 195.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 12 To 42 毫米
最大节圆直径
7.48 英寸 | 190 毫米