https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnME5DOHhNREV4TXpVNU1qZzFNalV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmVjN2U1ZGMwNTUwZDZkNGY5NzU0OWE3ODExY2FlOTBmY2E5MTQxYzBmN2YyNjJhMzI2OGI3MzhmNGI4NmQwOQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPA300X5-3535
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPA300X5-3535
5 Grooves; 305.5MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPA Belt Series; 300MM Pitch Minimum; 300MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPA300X5-3535
BDI部件号
18130968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPA300X5-3535/p/18130968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675129293
重量 / Kilogram
16.198
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPA300X5-3535
重量/磅
35.71
详细描述
5 Grooves; 305.5MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPA Belt Series; 300MM Pitch Minimum; 300MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
11.811 英寸 | 300 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
11.811 英寸 | 300 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
12.028 英寸 | 305.5 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米