https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNU5TOHhNREV4TXpVNU5URTNPVEF6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZjcwYTk4MDg2YWQxMmViYTAwNzJiZjk5YjViYjdkYmExZjg3NGQ4YjdiOTkzNDE1M2FlMTEwMGIxMWMxOWI1
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPB224X5-3020
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPB224X5-3020
5 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPB Belt Series; 224MM Pitch Minimum; 224MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPB224X5-3020
BDI部件号
18131136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPB224X5-3020/p/18131136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675131197
重量 / Kilogram
12.701
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPB224X5-3020
重量/磅
28
详细描述
5 Grooves; 231MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPB Belt Series; 224MM Pitch Minimum; 224MM Pitch Maximum; 25 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
8.819 英寸 | 224 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最小节圆直径
8.819 英寸 | 224 毫米
外径
9.094 英寸 | 231 毫米