https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnd015OHhNREk1TXpRME5qUXhNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTYzYTZjMDFhNGE3YzVhMWFjZjZkMTgyZDhiNjQ4ZTUwMzUzNmI4MWQwYWY0MjdiZTBhMDk5ZTg1ZjdhZTZm
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPB800X8-4545
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPB800X8-4545
8 Grooves; 807MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPB Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 55 To 110MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPB800X8-4545
BDI部件号
18131257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPB800X8-4545/p/18131257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675236083
重量 / Kilogram
90.9
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPB800X8-4545
重量/磅
200.4
详细描述
8 Grooves; 807MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPB Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 55 To 110MM Bushing Bore Range; Keyway
外径
31.772 英寸 | 807 毫米
最小节圆直径
31.496 英寸 | 800 毫米
最大节圆直径
31.496 英寸 | 800 毫米
衬套孔径范围
2-1/4 To 4 英寸 | 55 To 110 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米