https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoa01TOHhNRFU0TnpFek16YzNNVGd3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwMVFRbDlPUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYzIzNDk0NjI3MjEyNTU2MmJlMGY2MWE5YTgwMTViODkzNzE4YzdhNTg5ZWMzMDQ1MjhhNGQ4MzU1OGIzNTM2
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPB90X2-MPB
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPB90X2-MPB
2 Grooves; 97MM Outside Diameter; Rough Bore; SPB Belt Series; 90MM Pitch Minimum; 90MM Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
SPB90X2-MPB
BDI部件号
18131270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPB90X2-MPB/p/18131270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675131883
重量 / Kilogram
1.297
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
SPB
是否有键槽
No
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPB90X2-MPB
重量/磅
2.86
详细描述
2 Grooves; 97MM Outside Diameter; Rough Bore; SPB Belt Series; 90MM Pitch Minimum; 90MM Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
外径
3.819 英寸 | 97 毫米
最大节圆直径
3.543 英寸 | 90 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
3.543 英寸 | 90 毫米