![SPC265X8-3535](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFpDOHhNREV4TXpVNU16Z3dNamM0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ1ZjAzMGFhY2E2Y2MwZjk3YWViMTYzM2QwOTE3NzFlMGFjZWJjM2VmYjZhMjg1ODc4ZWJmZjUxODk2NmM0OA)
![SPC265X8-3535](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFpDOHhNREV4TXpVNU16Z3dNamM0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ1ZjAzMGFhY2E2Y2MwZjk3YWViMTYzM2QwOTE3NzFlMGFjZWJjM2VmYjZhMjg1ODc4ZWJmZjUxODk2NmM0OA)
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPC265X8-3535
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPC265X8-3535
8 Grooves; 274.6MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPC Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPC265X8-3535
BDI部件号
18131312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPC265X8-3535/p/18131312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675236465
重量 / Kilogram
33.298
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPC265X8-3535
重量/磅
73.41
详细描述
8 Grooves; 274.6MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPC Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
外径
10.811 英寸 | 274.6 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
最小节圆直径
10.433 英寸 | 265 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
10.433 英寸 | 265 毫米
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米