https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobU5TOHhNREV4TXpVNU5EUTVNRGt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMyODM0YjU1MGE1MTQ0MWFjMzRjY2VmYTY1YTMwN2JhOGQ1ZjEzYjExNTA0ODA3MjZmY2ViNDM1MTIxZDA0MWM
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPC280X10-4545
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPC280X10-4545
10 Grooves; 289.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPC Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 55 To 110MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPC280X10-4545
BDI部件号
18131313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPC280X10-4545/p/18131313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675236472
重量 / Kilogram
39.998
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPC280X10-4545
重量/磅
88.18
详细描述
10 Grooves; 289.6MM Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; SPC Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 55 To 110MM Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
最大节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
11.402 英寸 | 289.6 毫米
衬套孔径范围
2-1/4 To 4 英寸 | 55 To 110 毫米
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米