https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9TOHhNREV4TXpVNU1qQTJOakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWI3NGQxYjc1ZWUxNWZlOTUxMDQ4MDI2OTY4YWJmYWM3YWJhNjVkNzhkODFhNDFiZjdjNGRkN2I0YjI5ZTMy
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPC280X3-3535
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPC280X3-3535
3 Grooves; 289.6MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPC Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPC280X3-3535
BDI部件号
18131314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPC280X3-3535/p/18131314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675236489
重量 / Kilogram
24
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPC280X3-3535
重量/磅
52.91
详细描述
3 Grooves; 289.6MM Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; SPC Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 35 To 90MM Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
最大节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
最小节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米
外径
11.402 英寸 | 289.6 毫米