https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNU9TOHhNREV4TXpVNU16SXhNamsxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGU2ZDA3OGY2MTZmZDRkMmNlNDE2MDI1NWE3ZDMyMDdmNjY5ZDhkNTRmYTYzOGJiNTI0N2MwMWU2NzAxMGYyYQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPC400X6-4040
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPC400X6-4040
6 Grooves; 409.6MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPC Belt Series; 400MM Pitch Minimum; 400MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPC400X6-4040
BDI部件号
18131353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPC400X6-4040/p/18131353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675197582
重量 / Kilogram
47.999
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPC400X6-4040
重量/磅
105.82
详细描述
6 Grooves; 409.6MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPC Belt Series; 400MM Pitch Minimum; 400MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
衬套孔径范围
1-3/4 To 3-1/2 英寸 | 40 To 100 毫米
最小节圆直径
15.748 英寸 | 400 毫米
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
最大节圆直径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
16.126 英寸 | 409.6 毫米