PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPC600X14-4-7/8
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPC600X14-4-7/8
4-7/8" Bore; 14 Grooves; 24" Outside Diameter; Finished Bore; SPC Belt Series; 23.622" Pitch Minimum; 23.622" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
SPC600X14-4-7/8
BDI部件号
18131392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPC600X14-4-7-8/p/18131392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
14
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPC600X14 4-7/8
详细描述
4-7/8" Bore; 14 Grooves; 24" Outside Diameter; Finished Bore; SPC Belt Series; 23.622" Pitch Minimum; 23.622" Pitch Maximum; Keyway
最小节圆直径
23.622 英寸 | 600 毫米
最大节圆直径
23.622 英寸 | 600 毫米
外径
24 英寸 | 609.6 毫米
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米