https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnNU1pOHhNREV4TXpVNU16QTBPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTAxNTM4NTE2ZDk2ZGRiMDc0Y2ViNjIwZDA0MTEyZTc3ZDc3OTMyYzA3MGJiMDE3ODFmMDk0ZTkyMjJkZGIw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPC800X5-5050
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPC800X5-5050
5 Grooves; 809.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPC800X5-5050
BDI部件号
18131408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPC800X5-5050/p/18131408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675237202
重量 / Kilogram
97.001
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPC800X5-5050
重量/磅
213.85
详细描述
5 Grooves; 809.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 800MM Pitch Minimum; 800MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
外径
31.874 英寸 | 809.6 毫米
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
最小节圆直径
31.496 英寸 | 800 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
2-3/4 To 5 英寸 | 70 To 125 毫米
最大节圆直径
31.496 英寸 | 800 毫米