PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPZ125X4-MPB
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPZ125X4-MPB
4 Grooves; 129MM Outside Diameter; Rough Bore; SPZ Belt Series; 125MM Pitch Minimum; 125MM Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 50MM Max Bore
制造商部件号
SPZ125X4-MPB
BDI部件号
18131467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPZ125X4-MPB/p/18131467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675134020
重量 / Kilogram
4.291
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
SPZ
是否有键槽
No
最小轴孔
Yes
最大孔径
50
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPZ125X4-MPB
重量/磅
9.46
详细描述
4 Grooves; 129MM Outside Diameter; Rough Bore; SPZ Belt Series; 125MM Pitch Minimum; 125MM Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 50MM Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最小节圆直径
4.921 英寸 | 125 毫米
外径
5.079 英寸 | 129 毫米
最小带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最大节圆直径
4.921 英寸 | 125 毫米